• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Dossier de contact

Réf.: 6771080
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Limes pour contacts

Identification et classification

Référence article 6771080
EAN / GTIN 4010886677100
Réf. fabricant 6771080
Article hors catalogue L60160 2854
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Dans un sac à déchirer bleu en PVC

Caractéristique(s):

  • Rangement: Pochette à déchirer en PVC
  • Longueur totale [inch]: 6
  • Longueur totale [mm]: 150 mm
  • Taille: 2
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non