Clé à cliquet pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3, Type: 1/4

Réf.: 676645 1/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Logement pour embouts: F 6,3; D 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 8001 A SB
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Logement pour embouts F 6,3; D 6,3
Longueur 88 mm
Largeur 17,5 mm
Hauteur 12 mm
Nombre de dents 60
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 676645 1/4
EAN / GTIN 4013288192110
Réf. fabricant 05073230001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Réversible gauche/droite avec levier de commande.
Porte-embouts D 6,3 / F 6,3.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

Livraison:

Adaptateur avec carré 1/4 pouce pour douilles inclus.