Jeu d’embouts avec manche universel 17 pièces

Réf.: 676222
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
322 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.
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
Sommaire jeu / Assortiment
Emballage sacoche
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux; pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente; pour vis TR (Tamper Resistant) TORX® avec tige de sécurité
Nombre d’outils 17
Longueur lame l1 89 mm
Nombre de pièces 17 pc.
Série Kraftform Kompakt
Référence fabricant Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 17-teilig
Couleur vert; noir; argent
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, porte-embouts 1/4 pouce; C 6,3; E 6,3
Caractéristiques poignée lame interchangeable; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Type de produit tournevis à embout; embouts
Jeu/Kit oui
Transmission porte-embouts; poignée

Identification et classification

Référence article 676222
EAN / GTIN 4013288099624
Réf. fabricant 05259121001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d'embouts et d'un manche universel pour utilisation manuelle ou sur machine. Manche de tournevis Kraftform avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

Contenu:

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour Phillips: 1 de chaque 674200 réf. 1/89; 2/89; 3/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque 674220 réf. 1/89; 2/89; 3/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3 pour 6 pans creux: 1 de chaque 674247 réf. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque similaire 674250 réf. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour vis à fente: 1 pièce 674260 réf. 5,5/89
Poignée de tournevis: 1 pièce 676410 réf. 6,3 avec mandrin à changement rapide “Rapidaptor” C/E 6,3