Assortiment pour embouts 71 pièces, Nombre de pièces: 71

Réf.: 675597 71
Prix par 1 Unité (0,69 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 402 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Clé à douilles 6 pans; Clé 6 pans avec alésage; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis pour vis TORX® avec alésage; Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm; Tournevis TriWing; Tournevis Torq-Set
Nombre de pièces 71
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Codage couleur non
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 675597 71
EAN / GTIN 4067263107125
Réf. fabricant 675597 71
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 3 pc. réf. 1; 4 pc. réf. 2; 2 pc. réf. 3
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 3 pc. réf. 1; 4 pc. réf. 2; 2 pc. réf. 3
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 1 de chaque réf. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux, avec tête sphérique: 1 de chaque réf. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque réf. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
2 de chaque réf. TX20; TX25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque réf. 4; 4,5; 5,5; 6,5 mm
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TRI-WING®: 1 de chaque réf. 2; 4; 5
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORQ-SET®: 1 de chaque réf. 6; 8; 10
Adaptateur: 1 tige d’embout C 6,3 - Carré 1/4 pouce
Embouts, longueur 75 mm, E 6,3, pour Phillips: 1 de chaque réf. 1; 2
Embouts, longueur 75 mm, E 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque réf. 1; 2
Embouts, longueur 75 mm, E 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque réf. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Tige avec aimant: 1 pièce
Tige avec raccord rapide: 1 pièce