• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Embout à denture multiple 1/4 pouce C 6,3, Pour vis: M4

Réf.: 675565 M4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 860/1 XZN
Pour vis M4
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour denture multiple
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 675565 M4
EAN / GTIN 4013288034953
Réf. fabricant 05066150001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Modèle standard, tenace.

Utilisation:

Pour vis XZN.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.