Embout pour 6 pans, 5/16 pouce C 8 profil Hex-Plus, Hexagonal: 5mm

Réf.: 675440 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
261 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 30 mm
Norme DIN ISO 1173
Référence fabricant 840/2 Z
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, six-pans creux C 8
Ouverture, pour vis à six pans creux 5 mm
Type de produit embouts
Jeu/Kit non
Transmission six-pans creux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 675440 5
EAN / GTIN 4013288191700
Réf. fabricant 05057515001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux DIN 7426.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.