Bit voor zeskant, 5/16 inch C 8 Hex-Plus-profiel 5 mm

Artikelnummer: 675440 5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,50 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,92 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 840/2 Z
Zeskant 5 mm
totale lengte 30 mm
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Bit-zeskantschacht C8
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675440 5
EAN/GTIN 4013288191700
Nummer fabrikant 05057515001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het opnemen in handhouders of machines met een overeenkomstige 6-kantopname.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.