Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3, longueur 39 mm 8/1,6 mm

Réf.: 675260 8/1,6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 800/1 Z
Largeur de lame 8 mm
Epaisseur extrémité 1,6 mm
Longueur totale 39 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675260 8/1,6
Réf. fabricant 05056045001

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Modèle standard, tenace.

Utilisation:

Pour vis à tête fendue DIN 3127 ou DIN ISO 2351-1.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.
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
    Largeur de lame (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier