PrecisionBit pour Phillips, 1/4 pouce E 6,3, Taille empreinte cruciforme / Longueur totale: 1mm

Réf.: 674205 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 106 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme / Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PrecisionBits
Taille empreinte cruciforme 1
Longueur totale 50 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 674205 1
EAN / GTIN 7610733221080
Réf. fabricant E6.190/1

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour vis cruciformes Phillips DIN 3128.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.