PrecisionBit para Phillips, 1/4 polegada E 6,3, Tamanho da fenda em cruz/comprimento total: 1

N.º do artigo: 674205 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
825 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz/comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série PrecisionBits
Tamanho da fenda em cruz 1
comprimento total 50 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips
Haste sextavada para ponta E 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Identificação e classificação

Número do artigo 674205 1
EAN/GTIN 7610733221080
Número do fabricante E6.190/1

Descrição

Versão:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.

Vantagem:

Para parafusos de fenda em cruz Philips DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aço especial de alta resistência com a maior dureza possível e resistência especial.