coupeur latéral 160 mm

Réf.: 6741090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6741090
EAN / GTIN 4010886674109
Réf. fabricant 6741090
Article hors catalogue L60160 3050

Description

Description:

Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63-65 HRC
Pour fils mi-durs 1,6 mm
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: avec
  • Largeur totale [mm]: 53 mm
  • Hauteur totale [mm]: 14 mm
  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 22,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 19 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 10,0 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: gris acier
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Longueur du tranchant [mm]: 19 mm
  • Puissance de coupe (max.): 1,6
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non