Pince pour embout de fil

Réf.: 6723780
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 6723780
EAN / GTIN 4010886672372
Réf. fabricant 6723780
Article hors catalogue L60160 4682
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec fente spéciale pour le dénudage et la coupe de câbles souples
Acier trempé et revenu conforme DIN

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [inch]: 8.1/2
  • Longueur totale [mm]: 220 mm
  • Section de câble [mm²]: 0,5-16
  • Matériau: Acier de traitement
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non