Combinaison d'hiver haute visibilité noir/jaune MS

Réf.: 672019779933MS
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
Couleur schwarz / gelb
Taille unisexe M
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 672019779933MS
EAN / GTIN 7330509871195
Réf. fabricant 672019779933MS

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Poches
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec rabat et poche téléphone
Poches intérieures de protection des genoux
Poche poitrine avec anneau D, Poches poitrine avec fermeture à glissière hydrofuge
Poche intérieure avec fermeture à glissière, Poche intérieure en filet
Poche stylo sur la manche
Poche arrière avec fermeture à glissière
Poches latérales avec fermeture à glissière
Poches à clous en CORDURA® vendues séparément (art 2170)

Détails
Poche d'identité amovible, anneau en D
Collet doublé polaire, Col haut avec fermeture à glissière
Capuche amovible et réglable avec doublure chaude, Capuche adaptée au casque et à la protection auditive
Soufflet de neige avec ouverture auto-agrippante et bouton
Soufflet au dos
Elastique à la taille
Glissière double sens sur toute la longueur de la couture latérale. fermeture à glissière à double sens le long de toute la couture latérale
Mousqueton métallique
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du microfone et d'autres accessoires
Imprimé réfléchissant à l'arrière de la capuche

Doublure
Doublure de coton

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, panneau de maille aux aisselles, panneau de maille aux omoplates

Finition
Fond de jambe ajustable fermeture auto-agrippante
Poignet intérieur au bout de la manche avec trou pour le pouce, Extrémité de la manche réglable fermeture auto-agrippante
Ouvrable avec une fermeture à glissière en haut de la hanche

Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes, bandes réfléchissantes coupées de 50 mm de large, bandes réfléchissantes sur le corps et les manches, réflecteurs sur les épaules
Fermeture frontale
Plaquette coupe-vent intérieure avec polaire, Fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à double sens, double rabat coupe-vent fermeture auto-agrippante, poignée en hypalon avec transfert réfléchissant

Explication des tailles
Pour atteindre différentes longueurs d'entrejambe, nous proposons le 6720 en deux longueurs. Taille Large : LS=courte 78cm, L=82cm. Pour plus de précisions, consultez la liste des mesures corporelles

Description:

  • Combinaison d'hiver coupe-vent et imperméable, classe 1 hi-vis, avec coutures étanches et doublure matelassée pour une chaleur indispensable par basses températures
  • La combinaison est extensible dans le dos pour une meilleure flexibilité, et un soufflet pour une plus grande liberté de mouvement
  • La capuche est détachable et adaptée aux casques et aux protections auditives
  • Poches intérieures pour genouillères, fermeture à glissière latérale bidirectionnelle jusqu'à la taille, et un porte-marteau à la taille des deux côtés
  • Des poches à clous 2170 amovibles peuvent être ajoutées, vendues séparément
  • Pour atteindre différentes longueurs de jambes, nous proposons cette combinaison en 2 longueurs
  • Ex
  • Taille Large : LS=courte -4, L=XX cm

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 342

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure