• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Dénudeur de fil VDE STRIP-FIX avec isolation trempée VDE

Réf.: 6709600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 6709600
EAN / GTIN 4010886670965
Réf. fabricant 6709600
Article hors catalogue L60160 6314
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour câbles de 0,5 à 5 mm2
Acier spécial GEDORE trempé et revenu, chromé
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation par immersion : isolation double Check-Tool

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Longueur totale [inch]: 6.1/2
  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Modèle de poignée: isolation par immersion : double isolation Check-Tool
  • Section de câble [mm²]: 0,5-5,0
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui