Tournevis 3C, à empreinte cruciforme PH 2, 200 mm

Réf.: 6683890
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Exécution forme droite
Six pans pour prise de clé non
Longueur lame 200 mm
Procédé de fabrication forgeage
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Protection anti-glissement non
Particularité, pour vis Phillips (PH) lame ronde
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Norme DIN ISO 1173
Longueur totale 310 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)

Identification et classification

Référence article 6683890
EAN / GTIN 4010886803240
Réf. fabricant 6683890
Article hors catalogue L60160 3130
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Tailles 3 et 4 avec épaulement hexagonal sur la lame
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie cruciforme PH: 2
  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • pour vis de taille: M3,5 - M5
  • Largeur totale [mm]: 36 mm
  • Hauteur totale [mm]: 31 mm
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • Modèle de poignée: 3K
  • Longueur de la lame: 200 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium-plus, trempé et revenu
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: oui
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non