• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Tournevis pour Pozidriv, avec manche en plastique, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 668200 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Taille empreinte cruciforme 0
Pour ⌀ vis -2 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 150 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 668200 0
EAN / GTIN 7610733086672
Réf. fabricant 192.0-60

Description

Exécution:

Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Utilisation:

Tournevis Pozidriv pour vis cruciformes Pozidriv et Supadriv.