Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Manche “multicraft” rouge

Réf.: 667620

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rouge
Teinte, Rouge Rouge brillant
Longueur L 100 mm
Diamètre ⌀ 30 mm; 35 mm
Matériau Plastique
Type de produit manche

Identification et classification

Référence article 667620
EAN / GTIN 7610733014743
Réf. fabricant 215.A

Description

Adapté(s) pour:

Jeux de tournevis: 667601 / 667615