Jeu de tournevis de montage, Nombre de pièces: 11

Réf.: 667400 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 11 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 88/1
Nombre de pièces 11
Longueur totale 175 mm
Longueur lame 100 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis 6 pans; Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 667400 11
EAN / GTIN 4013288000675
Réf. fabricant 05002990001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs acceptant les différentes lames. Lames 6 pans en acier spécial avec une résistance particulière et une dureté élevée. Surface chromée mate, extrémité gris acier.

Contenu:

2 lames à fentes: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
1 lame pour Phillips: Réf. 1 / Réf. 2
1 lame Pozidriv: Réf. 1 / Réf. 2
3 lame 6 pans: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 côté tête sphérique)
3 embouts pour Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40
Manche Kraftform 667410: 1 pc.

Livraison:

Avec trousse en tissu.