Magnétiseurs, Type: 1

Réf.: 666451 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
157 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 9500 Magnet SB
Longueur 65 mm
Largeur 32 mm
Hauteur 20 mm
Type de produit Démagnétiseurs

Identification et classification

Référence article 666451 1
EAN / GTIN 4013288219589
Réf. fabricant 05033404001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Utilisation:

Pour magnétiser et démagnétiser les pointes d’outils.
Il suffit de tirer l’outil le long du côté positif du magnétiseur et l’outil maintient la vis en toute sécurité sur la lame. Pour démagnétiser l’outil, le passer le long du côté négatif.