Cutt-off wheels 300x3x25,4 mm straight A24O PREMIUM inox

Réf.: 66490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 66490
EAN / GTIN 9003170664905
Réf. fabricant 66490

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier inoxydable garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires - et ce, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage des qualités d'acier inoxydable les plus diverses et convient parfaitement pour le tronçonnage stationnaire en coupe mobile et en coupe pendulaire de pièces de grandes sections transversales, de matériaux pleins et de profils. Une durée de vie maximale et une aptitude à la coupe unique vous sont garanties avec ce produit, notamment grâce à notre procédé de pressage spécial Tyrolit et aux faces latérales rugueuses du disque à tronçonner. Le frottement latéral est ainsi réduit et les traces de ternissement sur la pièce à usiner appartiennent au passé. La grande pureté chimique du produit empêche également la formation de corrosion, ce qui fait de ce disque à tronçonner votre partenaire idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable.

Caractéristique(s):

  • Form: 41F Disque plat arme
  • Spécification : A24O-BFP INOX
  • Dimension (D x T x H): 300 x 3 x 25,4 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 3 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Tronçonneuses stationnaires

Avantage(s):

  • Faces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécifique, ce qui réduit les frottements latéraux et ne laisse aucune trace d'échauffement au niveau de la pièce à usiner
  • Ce produit offre une aptitude à la coupe et une longévité optimales
  • La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion et produit ainsi d'excellents résultats sur l'acier inoxydable

Utilisation:

  • Pour le travail de l'inox
  • Pour tronçonner des pièces à usiner de grande section transversale, des matériaux pleins et des profils
  • Parfaits pour l'utilisation sur des tronçonneuses stationnaires à coupe pendulaire

Recommandation(s):

  • Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 m/s ou 100 m/s)