Reciproc. surface grinding disc 400x50x127 mm C801H8AV18/50A

Réf.: 664536
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664536
EAN / GTIN 9003176645366
Réf. fabricant 664536
Article hors catalogue L50140 1299

Description

Description:

Pour l'usinage du Métal dur, ce disque en carbure de silicium est une alternative économique aux superabrasifs. Pour les pièces nitrurées avec des profils simples ou des alliages projetés résistants à l'usure, le disque en carbure de silicium est une bonne alternative, car il peut être profilé avec des outils de dressage diamantés standards.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : C 801 H8A V18 /50 A
  • Dimension (D x T x H): 400 x 50 x 127 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 127 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Fonte;Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Bon rapport prix-performance
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour l'usinage de la fonte et des métaux non-ferreux, mais aussi pour des applications secondaires sur le métal dur.
  • Pour les pièces nitrurées avec des profils simples ou des alliages projetés résistants à l'usure.