Tournevis pour l'électronique, pour vis à fente ESD, Largeur d'arête b: 1,2mm

Réf.: 664415 1,2
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
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur d'arête b (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 1,2 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Epaisseur embout (a) 0,2 mm
Longueur lame 40 mm
Longueur totale 133 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 664415 1,2
EAN / GTIN 7610733268238
Réf. fabricant 8128.1,2-40 ESD

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Précision maximale de la dimension des lames. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.