Module d'outils avec assortiment

Réf.: 6626580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6626580
EAN / GTIN 4010886662656
Réf. fabricant 6626580
Article hors catalogue L60160 68

Description

Description:

Fourni en 1500 modules ES
Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs, à grain noir
Résistant aux huiles et aux acides
Chaque outil est antidérapant dans son propre évidement, facilement amovible grâce à des poignées encastrées

Caractéristique(s):

  • Rangement: Module en plastique ES
  • Largeur totale [mm]: 158 mm
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • Matériau: Plastique ABS
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange