Etabli à roulettes avec paroi arrière

Réf.: 6624450
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit établi

Identification et classification

Référence article 6624450
EAN / GTIN 4010886662441
Réf. fabricant 6624450
Article hors catalogue L60160 5234
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Dimensions : H 985 x L 1100 x P 550 mm
Vaste espace de stockage avec tablette et porte
Avec panneau arrière, perforation Euro de 10 x 38 mm pour la fixation de crochets et d'outils, escamotable, soulèvement automatique avec 2 vérins pneumatiques
Sécurité des personnes et de l'environnement de travail grâce à la protection des talons
Avec panneau arrière, perforation carrée 10 x 38 mm, peut être abaissé, peut être étendu par 2 ressorts à pression de gaz
La sécurité par la protection des talons
Tiroirs larges (larg. 480 x prof. 400), ouverture à 100 %, extractibles
Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main
Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main
Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges lourdes 60 kg
Train de roulement haute performance GEDORE, capacité de charge totale 700 kg, en fonctionnement mobile 500 kg
La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE assure une marche souple, une bonne maniabilité et une stabilité directionnelle même sous charge maximale
Couleurs et versions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
  • Nombre de roues: 4
  • Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
  • Nombre de séparateurs transversaux: 2
  • Nombre de tiroirs: 7
  • Épaisseur du plan de travail: 30 mm
  • Version: Etabli à roulettes avec panneau arrière
  • Diamètre des roulettes fixes (2x): 200
  • Capacité de charge dynamique [kg]: 500 kg
  • Couleur: GEDORE bleu
  • Largeur totale [mm]: 1.100 mm
  • Hauteur totale [mm]: 985 mm
  • Longueur totale [mm]: 550 mm
  • Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: revêtu par poudre
  • Type de tiroir:
    • 5x type 1, H. = 67 mm
    • 1x type 2, H. = 137 mm
    • 1x type 3, H. = 207 mm
  • Capacité de charge statique [kg]: 700 kg
  • Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
  • Capacité de charge du tiroir pour charges lourdes [kg]: 60 kg
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: oui
  • Nombre d'armoires: oui
  • Blocage de l'ouverture individuelle: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non