Pince à dénuder L.160 mm, tête polie, manches Ku.shell rugueux

Réf.: 66226160
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 66226160
EAN / GTIN 4018754206650
Réf. fabricant 66226160
Article hors catalogue L60010 4298

Description

Description:

  • Avec vis de réglage pour ajuster au diamètre de fil ou de toron désiré
  • max. D. section transversale du conducteur 2 de 5 mm ou 10 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre maxi (mm²): 10 mm²
  • Diamètre min. (mm²): 0,5 mm²
  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique avec surface rugueuse
  • Longueur mm (L): 160 mm
  • Poids: 134 g
  • Largeur mm (b): 82 mm