Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform, Largeur embout (b): 3,5mm

Réf.: 660100 3,5
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
173 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 3,5 mm
Epaisseur embout (a) 0,6 mm
Longueur lame 75 mm
Longueur totale 156 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 660100 3,5
EAN / GTIN 4013288102119
Réf. fabricant 05105711002
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Tournevis robuste, universel, avec lame conique (extrémité) et embout 6 pans pour prise de clé.
Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame en acier spécial avec résistance particulière et dureté élevée; extrémité revêtue diamant. Lame profilée 6 pans à partir de la réf. 5,5 pour prise de clé, surface chromée matte.

Avantage(s):

  • Résistance à l’usure maximale et forces d’éjection réduites grâce au revêtement diamant.
  • Travail rapide et ergonomique grâce au manche Kraftform.
  • Importante transmission de force grâce aux zones souples intégrées.
  • Protection anti-glissement.
  • Indication du symbole de vis et de la taille sur le capuchon.

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.