• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière SwissGrip, Largeur embout (b): 3,5mm

Réf.: 660040 3,5
Remise
5,10 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip
Largeur embout (b) 3,5 mm
Désignation de la lame 1
Epaisseur embout (a) 0,5 mm
Longueur lame 90 mm
Longueur totale 180 mm
Extrémité noir
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de queue ronde
Traité non
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Matériau poignée Elastomère
Surface Nickelé et chromé
Six-pans d'actionnement non
Lame continue non
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 660040 3,5
EAN / GTIN 7610733249664
Réf. fabricant 8100.1-90 GR

Description

Exécution:

Manches avec code couleur «Rainbow» pour une identification rapide de la bonne taille de vis correcte.
Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides et couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Extrémité noire. Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.

Avantage(s):

  • Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
  • Pas d’effet Cam-out.
  • Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.
  • L’arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.
  • Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.
  • Protection anti-glissement.
  • Indication du symbole de vis et de la taille.

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.