uvex 1 sport white Chaussures basses S3 blanc Largeur 11 Pointures 43

Réf.: 6582243
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 6582243
EAN / GTIN 4031101820903
Réf. fabricant 6582243
Article hors catalogue L01670 977
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La ligne de chaussures de sécurité uvex 1 sport white allie un design sportif, un confort optimal et une fonctionnalité bien pensée pour les zones de travail hygiéniques et alimentaires. Le faible poids, les matériaux high-tech optimisés pour la climatisation et la semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité assurent un confort de port exceptionnel en utilisation continue. L’absence quasi-totale de coutures sur le dessus de la chaussure empêche les impuretés indésirables de s’incruster dans les zones hygiéniques sensibles. Les chaussures de travail sont lavables à 30° Celsius, tout comme les semelles orthopédiques confortables et amovibles. La semelle extérieure est résistante à l’usure et présente de très bonnes propriétés antidérapantes (marquage SRC). Disponible en version entièrement non-métallique S2 SRC ESD et S3 SRC ESD dans les tailles 35 à 52 et les largeurs 10, 11 et 12. uvex 1 sport white - le confort de marche sportif à l’état pur pour les zones hygiéniques, les applications en salle blanche, l’industrie alimentaire, l’industrie pharmaceutique, les cuisines industrielles et la gastronomie.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Chaussure basse de sécurité S3L moderne, sans pièce métallique, particulièrement légère et souple
  • Tige en microfibre hydrophobe, facile à nettoyer
  • Le nombre de coutures est limité au strict nécessaire afin de rendre plus difficile l’accumulation d’impuretés
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Lavable à 30 °C
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture

Caractéristiques de confort

  • Un confort exceptionnel, grâce à une forme de chaussure nouvellement développée et à des matériaux respirants adaptés aux conditions climatiques
  • Construction de la tige pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression
  • Semelle intérieure antistatique interchangeable, offrant un grand confort, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • Rabat anti-poussière et col rembourrés
  • Les pointures 35 à 40 sont fabriquées à partir d’une forme pour femmes

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S3L selon la norme ISO 20345:2022 avec marquage supplémentaire indiquant une très bonne résistance antidérapante (SR)
  • Conforme aux normes ESD avec une résistance de dérivation inférieure à 100 mégohms
  • Embout de protection uvex xenova® 100 % sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et thermiquement isolant
  • Semelle extérieure ergonomique en polyuréthane à double densité, offrant un excellent amortissement et une très bonne résistance antidérapante
  • Semelle anti-perforation non métallique, n’altérant pas la souplesse de la chaussure

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 1 sport white
  • Type de produit: chaussures basses
  • Couleur (filtre): blanc
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 43
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1 sport
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 1 sport
  • Largeur: 11

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier