{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 10 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Longueur totale L | 155 mm | |
Plage de couples | 2 Nm - 10 Nm | |
Poids | 190 g | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Signalisation de déclenchement | haptique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 112 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657460 10 | |
EAN / GTIN | 4045197995971 |