{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Exécution | forme droite | |
| Avec fonction de cliquet | non | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 11 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec phosphate de manganèse | |
| Norme | DIN 894; ISO 3318 | |
| Longueur totale | 110 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 6574170 | |
| EAN / GTIN | 4010886657416 | |
| Réf. fabricant | 6574170 | |
| Article hors catalogue | L60160 3620 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |