Clé dynamométrique à vernier avec cliquet, Couple maximal: 500Nm

Réf.: 657272 500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 657272 500
EAN / GTIN 4045197892027
Réf. fabricant 657272 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Robuste clé dynamométrique à un bras, réglable par une graduation micrométrique, avec sécurité contre un déréglage involontaire.
Cliquet intégré pour recevoir des douilles.
Unités de mesure: Nm, lbfft.
Cliquet avec carré réversible et goupille à ressort, pour serrage à droite et à gauche.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche un « signal » (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour séries petites à moyennes.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

±4 % de la valeur affichée.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le serrage contrôlé de vis ou d’écrous.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Faire étalonner et régler régulièrement.
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.

  • Mauvais usage raisonnablement prévisible
    • Ne pas utiliser comme outil à frapper, ne pas jeter.
    • Ne pas utiliser pour desserrer des raccords filetés.
    • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
    • Ne pas apporter de modifications.