{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de la connexion | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de couples min. | 4 Nm | |
| Plage de couples max. | 20 Nm | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 4 % | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Longueur totale L | 179 mm | |
| Poids total | 315 g | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 | 17,5 mm | |
| Série | MANOSKOP® 730 Quick | |
| Couleur | vert; argent | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 | 191,5 mm | |
| Longueur de levier sans embout l1 | 174 mm | |
| Largeur pièce d’entraînement | 27,5 mm | |
| Hauteur pièce d’entraînement | 23,6 mm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Couple min., Nm | 4 | |
| Couple max., Nm | 20 | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Unité de couple | Nm | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Messtechnik | fonctionnement mécanique | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 0,5 Nm | |
| Messfunktionen | couple |
| Référence article | 657215 20L | |
| EAN / GTIN | 4018754292653 | |
| Réf. fabricant | 50184002 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |