Chave dinamométrica 730 Quick, com escala sem ferramenta de encaixe, binário máximo: 20L

N.º do artigo: 657215 20L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 67,86 € /pçs.
sob pedido
Em stock
85 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita e à esquerda
  • Precisão de medição do binário: ±4
  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 20 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário ±4 %
Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Série MANOSKOP® 730 Quick
Comprimento total L 179 mm
Faixa de binário 4 Nm - 20 Nm
Divisão da escala 1 traço = 0,5 Nm
Peso 315 g
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] 17,5 mm
Alojamento para ferramentas de encaixe 9×12 mm
Indicação analógico
Sinalização de ativação sonoro; háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Forma de ligação para ferramentas de encaixe (alojamento retangular)
Tecnologia de medição mecânico
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação com escala de ajuste
Feedback acionador
Leitura comutável Nm
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] 174 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 191,5 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 657215 20L
EAN/GTIN 4018754292653
Número do fabricante 50184002
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Chave dinamométrica de braço único, robusta e compacta, pré-ajustável de acordo com a escala e auto-desbloqueável. A precisão mantém-se ao longo de dezenas de milhares de fatos, uma vez que o material de alta qualidade é usado para todas as peças de desgaste e a haste de flexão só é sujeita a uma carga curta durante o trabalho. Caixa e punho de tubo retangular resistente. As escalas podem ser reajustadas. Aperto à esquerda mudando as ferramentas de inserção.
Sem ferramenta de inserção (modelo básico); ferramentas de inserção adequadas n.º 657582 a 657950.
Unidades de medida: Nm.

Função:

Se o valor definido for atingido quando a chave é utilizada, a chave ativa a “sinalização” (audível e palpável) e está imediatamente pronta para ser novamente utilizada.
Ajuste rápido do binário através do botão de controlo deslizante.​ O valor definido é fixado na alavanca através do botão de bloqueio.

Vantagem:

Uma vez que binário pode ser mudado muito rapidamente, ideal para reparações e pequenas séries.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.