{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 12 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | DREMOMETER | |
totallängd L | 211 mm | |
momentintervall | 2,5 Nm - 12 Nm | |
momentintervall | 22,5 lbftum - 106 lbftum | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,5 Nm | |
vikt | 320 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfin | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 130 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 130 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657000 12 | |
EAN / GTIN | 4002805929063 | |
Manufacturer number | 1957694 |