uvex 1 support Chaussures basses S1P noir/jaune Largeur 12 Pointures 40

Réf.: 6568340
Prix par 1 paire
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
Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 6568340
EAN / GTIN 4031101798080
Réf. fabricant 6568340
Article hors catalogue L01660 100111
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les chaussures de sécurité uvex 1 des classes de protection S1 P et S3 protègent et soutiennent le corps humain de manière optimale dans ses mouvements individuels. Sur la base des dernières connaissances en matière de recherche physiologique et de technologies innovantes, les contraintes exercées sur l’appareil locomoteur pendant le travail sont réduites et le bien-être du porteur de chaussures de sécurité est optimisé. La construction ergonomique des chaussures de sécurité uvex 1 offre un équilibre parfait entre protection et confort. Le design convainc par ses lignes claires et sa réduction.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • chaussure basse de sécurité perforée, particulièrement légère et polyvalente
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Matériaux de semelle exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
  • une meilleure durabilité du matériau extérieur au-dessus de l’embout grâce à un renfort en mousse de polyuréthane
  • Système BOA® Fit (composé d’un système de réglage rotatif, d’un câble et de guides-câbles) pour un ajustement précis et durable

Caractéristiques de confort

  • un confort exceptionnel, auquel contribuent aussi bien une forme de chaussure nouvellement développée que des matériaux respirants et adaptés aux conditions climatiques
  • construction de la tige pratiquement sans coutures, en matériau de haute technologie, pour éviter les points de pression
  • interchangeable antistatische semelle intérieure confortable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • languette et col rembourrés

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S1 PL selon la norme ISO 20345:2022 + A1:2024 avec marquage supplémentaire indiquant une résistance au passage (PL) et une très bonne résistance antidérapante (SR)
  • Conforme aux normes ESD avec une résistance de dérivation inférieure à 100 mégohms
  • Embout de protection uvex xenova® 100 % sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et non conducteur de chaleur
  • semelle extérieure ergonomique en polyuréthane à double densité offrant une très bonne résistance antidérapante
  • soutien médial et latéral du pied grâce à un cadre latéral spécialement conçu – offrant ainsi une protection supplémentaire contre les entorses, une stabilisation et un guidage, ainsi qu’une protection contre les chocs
  • renfort non métallique anti-perforation, n’altère pas la souplesse de la chaussure

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 1 x-tended support
  • Type de produit: chaussures basses
  • Couleur (filtre): noir/jaune
  • Classe de protection: S1P
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 40
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1/uvex 2
  • Tige: Micro-velours
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 1
  • Largeur: 12

Téléchargements et documents

Produits adaptés