{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Durée de fonctionnement | 40 h | |
| Format international | pile 9 V (6LR61) | |
| Référence fabricant | Elektronischer Drehmoment-Prüfschlüssel | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Couleur | noir | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 | 208 mm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Couple min., Nm | 2 | |
| Couple max., Nm | 10 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | a réglage numérique | |
| Réf., carré d’entraînement | 1/4 pouce | |
| Résolution d’affichage | 0,001 Nm | |
| Unité de mesure précision de l’angle de rotation | pourcentage | |
| Précision de mesure de l’angle de rotation | 1 % | |
| Unité de couple | Nm; kgf m; lbf ft; lbf in | |
| Possibilité de journalisation des données | oui | |
| Interface | USB | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal visuel | |
| Feedback | avec affichage | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Forme de la connexion | carré d’entraînement | |
| Métrologie | électronique | |
| Fonctions de mesure | couple; angle de rotation | |
| Affichage | mode numérique | |
| Plage de couple min. | 2 Nm | |
| Plage de couple max. | 10 Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 1 % | |
| Précision du couple dans le sens antihoraire | 1 % | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Longueur totale L | 240 mm | |
| Poids total | 400 g |
| Référence article | 655365 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197611352 | |
| Réf. fabricant | 655365 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |