{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 10 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 240 mm | |
momentintervall | 2 Nm - 10 Nm | |
upplösning | 0,001 Nm | |
vikt | 400 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 4 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081557 LR6 | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft; lbfin | |
mätmetod | vridmoment; Rotationsvinkel | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 208 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 655365 10 | |
EAN / GTIN | 4045197611352 |