Appareil électronique de contrôle de tournevis dynamométrique «TST», Couple maximal: 2Nm

Réf.: 654300 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 137,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±0,5
  • Interface: Interface RS232C
  • Rapport d’essai: Certificat du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 2 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±0,5 %
Interface Interface RS232C
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Plage de mesure 0,04 Nm - 2 Nm
Largeur afficheur 288 mm
Hauteur afficheur 72 mm
Profondeur afficheur 160 mm
Poids 2,2 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Identification et classification

Référence article 654300 2
EAN / GTIN 5060922231253
Réf. fabricant 43212/TST2

Description

Exécution:

  • Boîtier en polyuréthane solide pour fixation sur une table ou au mur.
  • Grand affichage LCD.
  • Sélection directe de la procédure de contrôle à l'aide du clavier à pictogrammes.
  • Interface pour connexion d'un capteur externe. Lors de l'utilisation des capteurs 654350, les plages de mesure et paramètres d'étalonnage sont automatiquement reconnus.
  • Affichage des fréquences lors du contrôle d'outils à impulsions ou de visseuses avec accouplement à friction.
  • Possibilité de programmer des couples cibles avec limites supérieures et inférieures.
  • Interface série pour connexion d'une imprimante ou d'un PC. .
  • Alimentation: batterie intégrée pour env. 16h d'autonomie ou alimentation secteur 230V.
  • Logiciel d'étalonnage TCS (disponible gratuitement après inscription sous www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Capteur intégré avec 6 pans 1/4 pouce C 6,3 et connexion supplémentaire pour 1 capteur externe.

Avantage(s):

Système de mesure flexible jusqu'à 1 500 Nm. Utilisation très simple.

Utilisation:

Étalonnage de tournevis dynamométriques avec vernier de réglage ou affichage. Réglage et étalonnage de tournevis dynamométriques sans vernier. Réglage et étalonnage de visseuses électriques ou pneumatiques avec arrêt automatique. Des capteurs externes en option permettent de vérifier des tournevis ou des clés dynamométriques jusqu'à 1 500 Nm.

Livraison:

Avec certificat d'étalonnage à droite UKAS et simulateur de vissage pour l'étalonnage des tournevis électriques et pneumatiques, 2 vis de fixation, câble de transfert de données, dans un coffret en plastique.

Remarque(s):

Simulateurs de vissage pour 654300 et 654350, voir code art. 654352.
Ne convient pas aux clés à chocs!