Bague en caoutchouc pour douilles, 1.1/2 pouce, ⌀: 134mm

Réf.: 653990 134
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit bague non spécifiée
Diamètre extérieur 134 mm
Norme DIN 3121

Identification et classification

Référence article 653990 134
EAN / GTIN 4991644508129
Réf. fabricant B72/1702B
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Adapté(s) pour:

Douilles 41 - 105 mm, rallonges, cardan et adaptateur.

Adapté(s) pour:

Douilles (ouverture): 105 mm