uvex 2 MACSOLE® Bottes S3 noir/orange Largeur 11 Pointures 43

Réf.: 6523243
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 6523243
EAN / GTIN 4031101645773
Réf. fabricant 6523243
Article hors catalogue L01660 100968
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Supérieur dans toutes les disciplines. La série innovante de chaussures de sécurité uvex 2 dans les classes de protection S3, S2 et S1 P ne craint aucun défi.: Un amortissement optimal, une forme ergonomique, un poids réduit et des propriétés climatiques optimales garantissent une performance maximale dans le travail quotidien et redéfinissent les limites des chaussures de sécurité.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Chaussure haute à lacets S3L légères et souples, dotée d’une semelle en caoutchouc MACSOLE®
  • une meilleure durabilité du matériau extérieur au-dessus de l’embout grâce à un renfort en mousse de polyuréthane
  • uvex medicare: pour les semelles orthopédiques conformes à la norme DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Couleur: noir, orange
  • disponible dans les tailles suivantes: 10, 11, 12, 14
  • disponible dans les tailles suivantes: 35 à 52

Caractéristiques de confort

  • un confort exceptionnel, grâce à une forme de semelle nouvellement développée et à des matériaux respirants et adaptés au climat (uvex climazone)
  • une tige pratiquement sans coutures, en cuir de vachette particulièrement souple, pour éviter les points de pression
  • interchangeable antistatische semelle intérieure confortable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • patte anti-poussière et col rembourrés
  • meilleure résistance au froid de la semelle en caoutchouc MACSOLE®

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S3L selon la norme ISO 20345:2022 avec marquage supplémentaire indiquant une très bonne résistance antidérapante (SR), une résistance à la chaleur jusqu’à +300 °C (HRO) et une isolation thermique (HI)
  • répond aux exigences ESD avec une résistance de dérivation inférieure à 100 mégohms
  • Embout de protection uvex xenova® 100 % sans métal et semelle intermédiaire xenova® anti-perforation sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et non conductrice de chaleur
  • semelle extérieure en caoutchouc MACSOLE® légère et ergonomique, dotée d’un profil grossier autonettoyant et offrant une meilleure résistance aux produits chimiques et aux coupures par rapport aux semelles en PU

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 VIBRAM
  • Couleur (filtre): noir/orange
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 43
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1/uvex 2
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 2 VIBRAM® - chaussures de sécurité
  • Largeur: 11

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier