{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pour utilisation sur machine | oui | |
| Taille du moteur, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Diamètre extérieur | 25 mm | |
| Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles | TX60 | |
| Type de produit | douille tournevis | |
| Matériau | acier au chrome-molybdène | |
| Surface | brunissage | |
| Norme | DIN 3121 | |
| Longueur totale | 55 mm | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis TORX® femelles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 651350 TX60 | |
| EAN / GTIN | 4045197215437 | |
| Réf. fabricant | 651350 TX60 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |