Douille tournevis IMPACT, 1/2 pouce, pour Torx®, Profil Torx®: TX50

Réf.: 651350 TX50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
609 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

geeignet für den Maschineneinsatz oui
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Durchmesser außen 25 mm
Größe Abtrieb, für Innen-TORX® TX50
Produktart Schraubendreher-Einsatz
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche brüniert
Norm DIN 3121
Länge gesamt 55 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Innen-TORX®
Inhalt Einzelteil

Identification et classification

Référence article 651350 TX50
EAN / GTIN 4045197215413
Réf. fabricant 651350 TX50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

Sturdy shape especially for use with electric or compressed air impact wrenches. With cross hole and snap ring groove for securing sockets. Internal square to DIN 3121.
For safety reasons must always be secured using a suitable locking pin and O-ring.

Material:

Chrome molybdenum steel, surface burnished.