Clé à douille ouverte profil UD 13 mm

Réf.: 6512300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6512300
EAN / GTIN 4010886651230
Réf. fabricant 6512300
Article hors catalogue L60160 2638

Description

Description:

Perçage pour broches 26 D et 26 RS (à commander séparément)
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, têtes polies, chromé

Caractéristique(s):

  • Version: Forme étroite, avec extrémité de clé à douille librement mobile
  • Diamètre 1 [mm]: 19,2
  • Ø d'insertion 1: 19,2 mm
  • Longueur totale [mm]: 208 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 6 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Ouverture de clé [mm]: 13
  • Clé de serrage 1 [mm]: 13
  • 1000 V isolé: non
  • 26 RS: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires