Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce avec aimant, Ouverture: 14mm

Réf.: 651005 14
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
964 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Longueur totale L 38 mm
Matériau acier au chrome-molybdène
Norme DIN 3121
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 14 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 22,5 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec fonction de maintien des vis
Surface brunissage
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 651005 14
EAN / GTIN 4045197382351
Réf. fabricant 651005 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.