Démonte-pneus runflat ∙ 535 mm x 30 mm

Réf.: 650RF/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Demonte pneu 300mm

Identification et classification

Référence article 650RF/2
EAN / GTIN 4000896206896
Réf. fabricant 650RF/2
Article hors catalogue L60140 4367
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Montage sécurisé et sans endommagement, spécialement pour pneus Runflat et pneus taille basse
  • Forme optimisée (arêtes renforcées, arrondies et émoussées) pour éviter tout endommagement de la carcasse de pneu
  • La douille de protection en plastique évite les éraflures sur la jante et protège des glissements
  • Le jeu est constitué d'un démonte-pneus runflat 650RF ainsi qu'une douille de protection en plastique 650RF-01
  • La paroi renforcée des pneus Runflat et pneus taille basse est nettement moins flexible que la carcasse de pneus standards. L'utilisation d'un démonte-pneu non optimal entraîne un endommagement des pneus
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 535 mm x 30 mm