uvex 2 Bottes S3 noir/orange Largeur 14 Pointures 36

Réf.: 6509436
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 6509436
EAN / GTIN 4031101670447
Réf. fabricant 6509436
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Supérieur dans toutes les disciplines. La série innovante de chaussures de sécurité uvex 2 dans les classes de protection S3 et S1 P ne craint aucun défi.: Un amortissement optimal, une forme ergonomique, un poids réduit et des propriétés climatiques optimales garantissent une performance maximale dans le travail quotidien et redéfinissent les limites des chaussures de sécurité.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Botte de sécurité S3 légère et souple, dotée d’une semelle en PU/PU
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
  • une meilleure durabilité du matériau extérieur au-dessus de l’embout grâce à un renfort en mousse de polyuréthane
  • uvex medicare: Convient aux orthèses et aux semelles orthopédiques conformes à la norme DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
  • Couleur: noir, orange
  • disponible dans les tailles suivantes: 10, 11, 12, 14
  • disponible dans les tailles suivantes: 35 à 52

Caractéristiques de confort

  • un confort exceptionnel, grâce à une forme de semelle nouvellement développée et à des matériaux respirants et adaptés au climat (uvex climazone)
  • construction de la tige pratiquement sans coutures, en micro-velours haute technologie, pour éviter les points de pression
  • interchangeable antistatische semelle intérieure confortable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • patte anti-poussière et col rembourrés

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S3L selon la norme ISO 20345:2022 avec marquage supplémentaire indiquant une très bonne résistance antidérapante (SR)
  • répond aux exigences ESD avec une résistance de dérivation inférieure à 100 mégohms
  • Embout de protection uvex xenova® 100 % sans métal et semelle intermédiaire uvex xenova® anti-perforation sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et non conductrice de chaleur
  • semelle extérieure ergonomique en polyuréthane à double densité, dotée d’un profil grossier autonettoyant et d’inserts en TPU – très bonne résistance antidérapante
  • éléments réfléchissants sur la tige

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2
  • Couleur (filtre): noir/orange
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 36
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1/uvex 2
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 2
  • Largeur: 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier