Adaptateur avec goupille à ressort, Type: 9

Réf.: 650002 9
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
895 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement
six-pans creux
Entraînement de sortie
Carré mâle
Longueur totale L
50 mm
Matériau
acier au chrome-vanadium
Surface
avec phosphaté
Pour utilisation sur machine
oui
Taille entraînement, six-pans creux
E 6,3
Taille côté sortie, Carré mâle
1/2 pouce
Type de produit
adaptateur
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 650002 9
EAN / GTIN 4069515007726
Réf. fabricant 650002 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Comme pièce intermédiaire, pour la fixation de douilles avec carré conducteur femelle dans des visseuses avec mandrin hexagonal.
Exception réf. 6.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.