Adaptateur avec goupille à ressort, Type: 6

Réf.: 650002 6
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
356 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Transmission raccord à agrafes
Entraînement de sortie Carré mâle
Longueur totale L 75 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec phosphaté
Pour utilisation sur machine oui
Diamètre extérieur D 7 mm
Taille côté sortie, Carré mâle 1/4 pouce
Type de produit adaptateur
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 650002 6
EAN / GTIN 4062406235857
Réf. fabricant 650002 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Comme pièce intermédiaire, pour la fixation de douilles avec carré conducteur femelle dans des visseuses avec mandrin hexagonal.
Exception réf. 6.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.