Tête coulissante, 1 pouce sans poignée

Réf.: 648200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
217 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1 pouce
Longueur totale 80 mm
Surface chromé
Type de produit Tête coulissante

Identification et classification

Référence article 648200
EAN / GTIN 4018754013494
Réf. fabricant 16070000
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120-D 25 avec alésage.
La tête coulissante permet d’obtenir le bras de levier le plus favorable.

Norme:

DIN 3122-A 25

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.