Marteau de rabotage

Réf.: 6456720
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série E-251 E
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur bleu
Matériau tête acier
Surface avec vernis
Forme de la face forme ronde
Dimensions de la face forme ronde
Diamètre de tête 40 mm
Longueur totale 300 mm
Surface de frappe avec rectification
Longueur tête 155 mm
Protection du manche non
Porte-clou non
Longueur, manche 145 mm
Exécution manche monomatière
Matériau, manche frêne
Surface couleur naturelle
Revêtement sans revêtement
Type de produit marteau non spécifié
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 6456720
EAN / GTIN 4010886645673
Réf. fabricant 6456720
Article hors catalogue L60160 5987
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier trempé et revenu conforme EN 10083
Laqué bleu, surfaces de travail polies
Peint en bleu, plans de travail poncés

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Longueur de la tête: 155 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 40 mm
  • Ø de la tête 2 [mm]: 31 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: laqué
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non